ハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤) EA928ADシリーズ

ハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤) EA928ADシリーズ エスコ ハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤) EA928ADシリーズ エスコ

使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。

仕様●サイズ:285×160×870mm●重量:800g●材質:ハンドル/アルミパイプ ボディ/PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー アズワン品番65-9311-80 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68977556 EA928AD-178
オープン
4,710
5,181 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする