ボウフラストッパー EA941Bシリーズ

ボウフラストッパー EA941Bシリーズ エスコ ボウフラストッパー EA941Bシリーズ エスコ ボウフラストッパー EA941Bシリーズ エスコ ボウフラストッパー EA941Bシリーズ エスコ

環境に優しく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばずに設置できます。

仕様●有効面積:設置場所周辺●サイズ:Φ230×150mm●重量:300g●材質:樹脂●薬剤・電気不使用●補水作業が少ない業務用大型タイプ アズワン品番65-9315-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68977879 EA941B-216
オープン
2,390
2,629 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする