エスコ
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ
【EA966PC-130用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様
●〈セット内容〉:M150軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M150●ナットサイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●座金サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8
アズワン品番
65-9325-52
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978868
EA949KG-150
オープン
¥
13,300
¥14,630
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方