TLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ

TLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ - アズワン

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)材質スチール質量(kg)43.4ホワイトグレータイプ3人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790生産国日本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×435×棚上170/中間1200/棚下190扉寸法(mm)(W×H)272×1645グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65674448TLK-D3N65-9622-82ダイヤル錠
49,200
49,100
54,010(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
68989605TLK-S365-9622-81シリンダー錠
39,000
38,900
42,790(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする