Φ10mmEZソルベントプラスカラムコンプリート可変長固定長セット
不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。
ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。
クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。
内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
仕様●有効長:0.2~7cm●容量:0.2~5.5mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:4MPa
アズワン品番65-9643-26
内容量1式