曜日別特売

フロートなしスイッチ 61F-LS-CPシリーズ

フロートなしスイッチ 61F-LS-CPシリーズ - omron(オムロン)

コンパクトで省スペース設計が可能。4km配線可能な機種が増加。形61F-GP-Nシリーズの互換機種で、メンテナンス時の置き換えが簡単に。ディップスイッチで応答速度と動作感度の切替が可能に。

仕様●制御用途:自動給・排水●構造:コンパクト・プラグインタイプ●ピン数:11ピン●機能:一般用●出力:リレー●電源電圧:ADC24V100-240Vアズワン品番65-9644-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6899010461F-LS-CP11-NRA
9,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする