和風柄巾着(青海波)1箱(500枚入) VNシリーズ

和風柄巾着(青海波)1箱(500枚入) VNシリーズ サンワ

内側がビニール付なので、濡れたタオルも持ち運べます。

仕様●サイズ:210×260mm●素材:コットン、ビニール●内袋:50枚×10袋 アズワン品番65-9968-27 内容量1箱(500枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69006764 VN2126-2G
70,000
63,980
70,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする