住友電気工業
チップ BNC2020 NCZNEXシリーズ
焼入鋼加工用コーテッドCBN焼結体コーテッドスミボロン
安定・長寿命・コスト低減の切り札
仕様
●加工用途:内径・端面加工●コーナー半径(mm):0.2●材質:スミボロン●材質:スミボロン●形状:三角形●逃げ角(°):0●穴の有無:なし●タイプ:シャープエッジ
アズワン品番
67-0260-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049279
NCZNEX040102LTBNC2020
¥
5,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください