画像準備中

チップ BNC2020 NCZNEXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69049279 品番NCZNEX040102LTBNC2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040

焼入鋼加工用コーテッドCBN焼結体コーテッドスミボロン
安定・長寿命・コスト低減の切り札

仕様●加工用途:内径・端面加工●コーナー半径(mm):0.2●材質:スミボロン●材質:スミボロン●形状:三角形●逃げ角(°):0●穴の有無:なし●タイプ:シャープエッジ アズワン品番67-0260-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする