ロック-13 2m
便利なロック機能付き
テープを固定できる、ロックタイプ
ケース裏面は鉛筆でメモが書けます
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
ストラップ付
使用用途:長さ測定用
仕様●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級●テープ幅:13mm●テープ長さ:2m●テープ:SK85(旧SK5)●バネ:SK85(旧SK5)●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-04
内容量1個
便利なロック機能付き
テープを固定できる、ロックタイプ
ケース裏面は鉛筆でメモが書けます
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
ストラップ付
使用用途:長さ測定用