充電式バッテリー TPL-BTシリーズ

充電式バッテリー TPL-BTシリーズ トプコン

充電式バッテリーパック
使用用途:土木測量用アクセサリー

仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック(ABS)●バッテリー本体:Ni-MHバッテリー アズワン品番67-0334-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69058257 TPL-BT-74Q
28,000
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする