USBフラッシュメモリー キャップレス Cruzer Blade SDCZ50シリーズ
コンパクトなデザインのUSBフラッシュメモリです。
ポケットやパソコンバッグに簡単に収まるコンパクトなデザインです。
キャップレスデザインの為、キャップをなくす心配がありません。
仕様●容量:8GB●インターフェース:USB 2.0●コネクタ:USB-A●外径寸法:7.4mm x 17.6mm x 41.5mm
アズワン品番67-0349-23
内容量1個
コンパクトなデザインのUSBフラッシュメモリです。
ポケットやパソコンバッグに簡単に収まるコンパクトなデザインです。
キャップレスデザインの為、キャップをなくす心配がありません。