T.SIN(テイシン電機) T.SIN(テイシン電機)の 電気材料 T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定 T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード テストリード KIV1.25SQ 両端シールドリップL/ヒューズホルダー付コード 1m TLAシリーズ テストリード KIV1.25SQ 両端シールドリップL/ヒューズホルダー付コード 1m TLAシリーズ 注文コード シールドクリップLが両端に付いた1000mmのケーブルセットです。 仕様●サイズ:シールドクリップL両端+ヒューズホルダー●全長:1000mm●セット:赤、黒、緑、黄、白:各色1本 計5本●リード線:KIV1.25sq アズワン品番67-0477-50 内容量1パック お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TLA-90 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69060899 TLA-90 ¥3,620 ¥3,598 ¥3,598 ¥3,958 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワニ口クリップ マザーツール 税込¥626 ¥569 バスケットへ UL1007埋込ストレ-トライン オーナンバ 税込¥17,578~ ¥15,980~ UL1015埋込ストレ-トライン オーナンバ 税込¥16,478~ ¥14,980~ F型Sインナーコンセントシングル(弱電用ブランク) Panasonic(パナソニック) 税込¥20,878 ¥18,980 F型Sインナーコンセントシングル(交換プレート) Panasonic(パナソニック) 税込¥14,278~ ¥12,980~ F型Sインナーコンセントシングル(電源用) Panasonic(パナソニック) 税込¥21,978 ¥19,980 LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ LED適合調光器(逆位相制御方式) コイズミ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ DC24V調光ドライバー コイズミ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ DC24V調光調色ドライバー コイズミ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ 税込¥19,778~ ¥17,980~ EEスイッチ連動ユニット Panasonic(パナソニック) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コードプロテクター 20Φx10M H30xW95 三高 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ コードプロテクター 40Φx4M H55xW160 三高 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ L字型バナナプラグ はくでん 税込¥417 ¥379 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 税込¥3,518~ ¥3,198~ (27) 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 税込¥6,818~ ¥6,198~ (4) コルゲートチューブ(スリット無 防水用) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 税込¥16,478~ ¥14,980~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料検査・測定電気工事用テストリード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります 電気工事用テスター 電気工事用テストリード ワニグチクリップ・みの虫クリップ シェアする マイページ 最近見た商品