ノートN
書きやすい行間、細く薄い罫線、最適な紙素材など使いやすさを追及したノートです。
表紙には手触りを重視した五感紙を使用しました。
中紙は様々な筆記具に適した上質紙81.4gを採用しています。
表紙周りは6色のカラーを用意し、使い分けにも便利です。
見出しに便利なラベル付きです。
仕様●色:黄●規格:B5●縦(mm):252●横(mm):179●中紙(枚):52●カバー色:黄●厚さ(mm):6●材質/仕上:表紙/紙、本文紙/紙●原産国:日本●コード番号:387-0263
アズワン品番67-2224-05
内容量1冊