防水防寒ジャケット コディアック 7610-18シリーズ
身頃の前後、袖に反射材を装着し、夜間の視認性を強調しています。
体温を逃がさず湿気を放出し、雨・風をブロックするDELTA DRY仕様です。
水の染み込みを抑える耐水圧10000mmのDELTA DRYで、雨の中での屋外作業をサポートします。
透湿性8000g/m2/24時間のDELTA DRYで、衣服内の水蒸気を外へ放出します。
生地の縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープを採用しました。
仕様男女兼用
材質/仕上表地/ナイロンタスラン、PUコーティング樹脂加工、裏地/全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)
色コディアック
サイズS
番号コード:319-3995
胸囲(cm)114
肩幅(cm)47
袖丈(cm)58
着丈(cm)69
耐水圧(mm)10000
アズワン品番67-2224-54
透湿性(g/m2・24hr以上)8000
内容量1枚
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。