ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ

ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ パイロット

紙への筆記

仕様●芯径(mm):0.5●インク色:ブルーブラック●筆記線幅(mm):0.25●軸径(mm):6.0●全長(mm):111●色:-●ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯●本体品番:LJP20S5●サイズ:最大径Φ6.0mm全長111.0mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸/樹脂●原産国:日本●コード番号:385-4478 アズワン品番67-2228-88 内容量1パック
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69062177 LP3RF12S5-BB
120
119
131 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする