1389 やわらかBOX/ワイド深型 364×259×245
カラーボックス収納に最適です。
やわらか素材でしっかり収納できます。
カラーボックス収納等に。
仕様●色:ネイビー●外形寸法(mm)間口:364●外形寸法(mm)奥行:259●外形寸法(mm)高さ:245●有効内寸(mm)間口:320●有効内寸(mm)奥行:215●有効内寸(mm)高さ:242●タイプ:ワイド●材質/仕上:本体:ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:354-0380
アズワン品番67-2230-91
内容量1個