ネクスケア マスク プロ仕様 5枚入り NM5シリーズ

ネクスケア マスク プロ仕様 5枚入り NM5シリーズ 3M(スリーエム) ネクスケア マスク プロ仕様 5枚入り NM5シリーズ 3M(スリーエム) ネクスケア マスク プロ仕様 5枚入り NM5シリーズ 3M(スリーエム) ネクスケア マスク プロ仕様 5枚入り NM5シリーズ 3M(スリーエム)

高密度静電フィルターが外からの微粒子をしっかりカットします。
着用者のせき、くしゃみに含まれるウィルスの拡散を低減します。
医療現場で経験した技術を応用した高品質の高密度静電フィルターマスクです。
くもりガードシートでメガネが曇りにくいです。
医療現場に。
病気予防に。

仕様●サイズ:M●縦(mm):90●横(mm):175●色:白●構造:3層●PFE(微粒子ろ過効率):99%以上●BFE(細菌ろ過効率):99%以上●BFE(細菌濾過効率3μm):平均99%以上●PFE(微粒子濾過効率0.1μm):平均99%以上●耳掛けタイプ●個包装なし●材質/仕上:本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター/スチール(ポリエチレン被膜)、くもりガードシート/ポリプロピレン、ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:449-3893 アズワン品番67-2314-78 内容量1パック(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69064609 NM5
386
369
406 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする