軟質プロテクタ 幅80 NPシリーズ
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。
上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。
下面に幅広スリット入りで入線が容易です。
カッター等で必要な長さに切断が可能です。
仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
仕様●色:イエロー●長さ(m):1●長さ(mm):1000●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:365-0466
アズワン品番67-2330-58
内容量1本
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。
上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。
下面に幅広スリット入りで入線が容易です。
カッター等で必要な長さに切断が可能です。
仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。