ギター マーキングパス(20本入) PSR-Tシリーズ

ギター マーキングパス(20本入) PSR-Tシリーズ 寺西化学

折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。

仕様●色:黄●1箱20本入●材質/仕上:顔料、油脂分ワックス●原産国:台湾●コード番号:337-0190 アズワン品番67-2349-03 内容量1箱(20本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69065135 PSR-T5
1,720
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする