滑り止め マルチシート

滑り止め マルチシート 三愛繊維 滑り止め マルチシート 三愛繊維 滑り止め マルチシート 三愛繊維

ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。
用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。
つまづきにくい薄さです。
両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。

仕様●サイズ(mm):800×1150●色:グレー●★入数:1個●材質:ポリエステル100%(特殊発泡樹脂加工)●厚み:0.4mm●防水加工●水洗い可(手洗い)●※表面に吹きつけたウレタン樹脂が摩擦によって剥がれることがあります。●※手洗いの際、擦り洗い、もみ洗いはしないでください。 アズワン品番7-5289-03 内容量1個
注意
※表面に吹きつけたウレタン樹脂が摩擦によって剥がれることがあります。
※手洗いの際、擦り洗い、もみ洗いはしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69069369 80115 GY
2,800
2,698
2,968 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする