ナビス(アズワン)
透湿防水シーツ
通気性に優れ、湿気の停滞による皮膚への影響を低減できます。
消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。
四隅はゴム付きで簡単に装着できます。
仕様
●サイズ(mm):約850×1400●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番
7-6387-02
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069414
-
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください