レイクス21
手足ケアセット
爪切りでは処理しづらい部位に適しており、角質削りにも便利です。
デラックスはハイパワーで、頑固な爪や角質処理に適しています。
仕様
●サイズ:160×40×30mm●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:約78g●付属品:アタッチメント5種(サファイアディスク、サファイアコーン、シリンダーサファイアカッター、ロングサファイアカッター、フェルトコーン)、ポーチ、ACアダプター、変換ソケット、ACアダプターケース●※本体サイズ・本体重量はアタッチメントを含んでいません。
アズワン品番
8-8135-02
内容量
1台
注意
※本体サイズ・本体重量はアタッチメントを含んでいません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069859
-
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください