10.9 CAP 日産ネジ 5×16 400本入

10.9 CAP 日産ネジ 5×16 400本入 - サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):16
ねじ径(mm):M5
ねじ径(mm):M5
ねじ長さ(mm):16

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-2071アズワン品番67-1483-74内容量1箱(400本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69072257A0-00-010N-0050-0160-00
3,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする