画像準備中

10.9 CAP 日産ネジ 5×16 400本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 注文コード69072257 品番A0-00-010N-0050-0160-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150

ねじ長さ(mm):16
ねじ径(mm):M5
ねじ径(mm):M5
ねじ長さ(mm):16

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-2071 アズワン品番67-1483-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする