サンコーインダストリー
10.9GT-S CAP 8 X 30 9本入
寸法(mm)d:M8
ねじ長さ(mm):30
ねじ長さ(mm):30
強度区分 ボルト 10.9
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-7177
アズワン品番
67-1765-65
内容量
1パック(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69074874
A0-00-9S00-0080-0300-00-9
¥
1,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください