サンコーインダストリー
10.9GT-S CAP 8 X 30 9本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(9本)
注文コード
69074874
品番
A0-00-9S00-0080-0300-00-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
寸法(mm)d:M8
ねじ長さ(mm):30
ねじ長さ(mm):30
強度区分 ボルト 10.9
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-7177
アズワン品番
67-1765-65