エスコ
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。
FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様
●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)
アズワン品番
65-9312-97
危険物の類別
非危険物
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69074908
EA934BA-151
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください