167mm ぶどう摘粒鋏 反り刃

167mm ぶどう摘粒鋏 反り刃 エスコ 167mm ぶどう摘粒鋏 反り刃 エスコ 167mm ぶどう摘粒鋏 反り刃 エスコ 167mm ぶどう摘粒鋏 反り刃 エスコ 167mm ぶどう摘粒鋏 反り刃 エスコ 167mm ぶどう摘粒鋏 反り刃 エスコ

超薄型の刃先で実と実の隙間に入れやすい形状です。
刃の外側は丸みを帯びた形状のため、摘粒時に実を傷つけにくく、繊細な作業をサポートします。
ソリ刃タイプは角度がついており、対象を狙いやすくなっています。

仕様●全長:167mm●刃長:35mm●材質:刃部/ステンレス鋼 グリップ/PP●重量:40g●消えにくい目盛り付●ぶどう摘粒鋏・ソリ刃 アズワン品番65-9263-50 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69075504 EA540AA-24
オープン
2,300
2,530 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする