710x440x1230mm 折り畳み収納ラック ホワイト

710x440x1230mm 折り畳み収納ラック ホワイト エスコ 710x440x1230mm 折り畳み収納ラック ホワイト エスコ 710x440x1230mm 折り畳み収納ラック ホワイト エスコ 710x440x1230mm 折り畳み収納ラック ホワイト エスコ 710x440x1230mm 折り畳み収納ラック ホワイト エスコ 710x440x1230mm 折り畳み収納ラック ホワイト エスコ

普段は小物が置ける棚として、作業する時だけデスクとして使える収納スペース付き壁面用デスクです。
使わない時は折りたたんでスペースを有効活用できます。
扉は独立しているので、天板収納時でも中の物を取り出すことができます。
天板後部の両端にケーブル口を装備しています。また、ラック背面にはタップ受けがあり、キレイに配線することができます。
上棚は奥行きが340mmあり、インクジェットプリンターの設置に適しています。
ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。
上棚にはインクジェットプリンターが設置できます。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ホワイト●サイズ:W710×D440(収納時)×H1230mm・約31.5kg●材質:木製(MDF、パーティクルボード、ハニカムボード)+メラミン化粧板、PVC●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:50kg アズワン品番65-9328-28 内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69078225 EA954FB-101
オープン
25,000
27,500 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする