サンコーインダストリー
BC + A丸サラ 5×20 80本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M5●寸法(mm)L:20●サラ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:361-2617
アズワン品番
67-1102-07
内容量
1パック(80本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69082556
20-00-0002-0050-0200-10-80P
¥
1,054
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください