CAP UNC 7/16×5/8 10本入

CAP UNC 7/16×5/8 10本入 - サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):5/8
ねじ径(mm):7/16
ねじ径(mm):7/16
ねじ長さ(mm):5/8

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-5209アズワン品番67-1474-66内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69094684A0-00-0030-8035-8050-00
3,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする