画像準備中

CAP UNC 7/16×5/8 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード69094684 品番A0-00-0030-8035-8050-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,430

ねじ長さ(mm):5/8
ねじ径(mm):7/16
ねじ径(mm):7/16
ねじ長さ(mm):5/8

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-5209 アズワン品番67-1474-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする