AMPHENOL
Conduit Adapter straight for NW 17 / 19 1袋 180個入
Amphenol チューブアダプタを NW 17、19、26 用ストレート熱可塑性樹脂製
仕様
●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5616
アズワン品番
65-7611-32
内容量
1袋(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69101840
AHDPBS-010-2405
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください