DC 7.2V/1.5Ah ドライバードリルセット 充電式
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/6.0N・m 高速/2.0N・m●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速300rpm、高速900rpm●能力:小ねじ/M2.5~M5、木ねじ/2.1~4.1mm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●〈セット内容〉 EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)六角軸ドリル(6本組)×1セット +ビット#2x 65mm×2本●6.35mm六角軸●オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付●6本組(2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm)六角軸ドリルと#2x 65mm喰い付ビットのセット●ダブルの突起がねじに食いつく特殊構造ビット(マグネット付)
アズワン品番65-9285-69
内容量1セット