マル信無線電機
DINコネクタ 6極 メス スルーホール 1袋 5個入
ミニDIN基板実装ソケット
ミニDINプラグと結合
仕様
●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5391
アズワン品番
65-7776-20
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69103030
MJ-373/6B
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください