DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 4-QUATTROシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 4-QUATTROシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は、95.9 mm x 2.2 mm x 29 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 4-QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6319 アズワン品番65-7758-40 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69103249 3042739
2,300
2,298
2,528 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする