FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入
仕様
●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5097
アズワン品番
65-7527-13
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69105044
FM9W4P5-1002 / 1731070099
¥
56,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください