FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 5個入
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5127
アズワン品番
65-7504-23
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69105665
FMP005P203 / 1731120038
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください