曜日別特売

Harting 1ポート RJコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ

Harting 1ポート RJコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ - ハーティング

ISO / IEC11801
圧着工具については、875-5660を参照
Harting Ha-VIS preLink HIFF形式RJ45ジャック、Cat 6a
Harting Ha-VIS prelink HIFF形式RJ45ジャックは、Han 3A、Hartingプッシュプル(V4)、Hanプッシュプル(V14)、及びhar-portに使用されます。このPROFINET対応ジャックには、ケーブル終端ブロック付きで27 ~ 22 AWGのCat 6aモデルと、終端ブロックなしのモデルが用意されています。あらゆるイーサネットベースのオートメーションプロファイルに使用可能です。100 Mbps、ギガビット、及び10 GBit/sのイーサネット伝送に最適です。現場で迅速かつ簡単に取り付けることができます。ケーブルに取り付ける際に、各ジャックに終端ブロックを挿入するのに特殊な工具は必要ありません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
875-5613 875-5613 : preLink RJ45、HIFF形式(ケーブル終端ブロックなし)Cat 6a、PROFINET対応
875-5600 875-5600 (AWG 24-22)、875-5604 (AWG 27-26): preLink RJ45ジャック、HIFF形式(ケーブル終端ブロックあり)Cat 6a、PROFINET対応

仕様●タイプ:HIFFジャック●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:1●配線構成:クロス●長さ:15.6mm●幅:13.15mm●深さ:41mm●シリーズ:Ha-VIS preLink●コード番号:875-5600アズワン品番65-7774-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6911136920820010001
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする