i Pro マスク サイズSM 20個入

i Pro マスク サイズSM 20個入 Intersurgical i Pro マスク サイズSM 20個入 Intersurgical i Pro マスク サイズSM 20個入 Intersurgical i Pro マスク サイズSM 20個入 Intersurgical i Pro マスク サイズSM 20個入 Intersurgical i Pro マスク サイズSM 20個入 Intersurgical

フィット性に優れた個人防護用マスク
柔らかな熱可塑性エラストマーを使ったマスククッション
フィット性を向上し漏れを軽減
装着による皮膚トラブル軽減
眼鏡やルーペ装着時の曇りを軽減
会話による漏れの軽減
高い除去率のフィルタ膜による感染対策
PFE:>99%
BFE:>99.999%
VFE:>99.999%
ISO 23328-1:>99.98%
42CFR84規定に基づいたインターサージカル社社内試験結果より
米国Nelson Laboratories Inc.にて、人工呼吸器フィルタと同じ試験方法による結果より
当該規格に基づいたインターサージカル社社内試験結果より
流量抵抗の低いフィルタ膜による息苦しさの低減
吸気時:1.2cmH2O
呼気時:1.3cmH2O
規格:TEB-APRSTP-0007-508に基づいたインターサージカル社社内試験結果より
シールド構造による処置中の飛沫、水滴、血液などへのバリア性能向上
規格:ISO 22609およびASTM F1862に基づいたインターサージカル社社内試験結果より
マスクは成人向けで、2サイズ展開

仕様●規格:サイズ SM●包装単位:20入●※当該製品は雑品での取り扱いとなります。 アズワン品番65-9170-10 内容量1箱(20個)
注意
※当該製品は雑品での取り扱いとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69121370 2019222
19,980
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする