Texas Instruments
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SM8
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SM8
仕様
●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:420Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:SM8
アズワン品番
67-0409-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122368
SN74LVC2T45DCTR
¥300
¥
299
¥329
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください