曜日別特売

LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mm

LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mm - AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mm - AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mm - AITOO(アイツー)

LoRa/FSKモジュールを2.54mmピッチに変換したDIP化タイプの評価ボード
LoRa通信用モジュールのLRA1を2.54mmピッチに変換した評価ボードで、ブレッドボードなどですぐに使用することができます。
温/湿度/気圧センサー付きで32kHzクリスタルを実装し、LoRa-WANに対応しています。
LRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧が1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。
スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。
Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。
技術基準適合は認証済みです。
※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。

仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0384-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69125570LRA1-EB-MICRO
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする