TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
M.2 NGFF 0.5mmピッチ 67極 2列 ライトアングル PCBマウント カードエッジコネクタ 1袋 1000個入
仕様
●接続方向:ライトアングル●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:M.2 NGFF●コード番号:217-5446
アズワン品番
65-7709-25
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125597
2199230-5
¥
279,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください