Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入 OSRAM

OSRAM Opto Semiconductors 白色 LED は、高性能、低熱抵抗、幅広い駆動条件を実現しています。焦点を絞った放射パターンを採用しているため、スポット照明用途に最適です。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージで、色温度は 6500 K です。通常は 80 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:OSLON SSL 80●コード番号:224-9949 アズワン品番65-7251-55 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69130585 GW CS8PM1.PM-LSLU-XX51-1
2,190
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする