AMPHENOL
Panel Nut Shell Size 24 1袋 2個入
Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 24 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様
●シェルサイズ:24●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5614
アズワン品番
65-7647-24
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131030
AHDP24-PN01
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください