Protective covers
Phoenix Contact ボックス保護カバーは、シングルロックラッチに使用します。このカバーは PA 素材製です。IP54 保護等級 周囲動作温度: -20 → 100 ℃ IP65 保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:シングルロックラッチ●シリーズ:D07●コード番号:207-5065
アズワン品番65-7612-36
内容量1個