QSFPケージアセンブリ 1セット 32個入

QSFPケージアセンブリ 1セット 32個入 SAMTEC

HDI6/HDLSP シリーズ用 Samtec ケージは、高速高密度 I/O システム用の Sデュアルポート設計 4 列 HDI6 コネクタとかん合 頑丈なダイキャスト製 頑丈なねじ止め式ワンピースケージです

仕様●入数:1トレイ(32個入り)●種類:多目的ケージ●併用可能製品:4 列 HDI6 コネクタとかん合●シリーズ:HDC-035-01●コード番号:208-8628 アズワン品番65-7695-11 内容量1セット(32個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69132256 HDC-035-01
45,300
44,980
49,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする