ReFa BEAUTECH POINT
温感がめぐる。
目元・口元、ハリと自信に満ちる。
普段のケアだけではカバーしにくい、デリケートな目元や口元。
温感がめぐる毎日のポイントケアでかげりやくすみに効果的にアプローチし、目元や口元を生き生きとした印象へ導きます。
クセになる心地よさ。
温感ヘッドで温める目元・口元ケア。
皮膚が薄くデリケートな目元や口元の構造を考えたReFa BEAUTECH POINT。
温感ヘッドが肌温度を高めて目元や口元を集中的にケアし、生き生きとした印象に変えていきます。
マイクロカレントヘッドから微弱電流「マイクロカレント」が発生します。
振動のON/OFFお好みで振動のあり・なしが簡単に切り替えられます。
コンパクト設計可愛らしいピンクのボディは、外出先にも持ち運びやすいサイズです。
仕様●サイズ:約W124mm ×D24mm×H28mm●材質:ABS、ポリカーボネート、シリコーンゴム、銅、PET、クロム●重量:約35g●付属品:ポーチ、充電用USBケーブル(約0.9m)、取扱説明書、クイックガイド、保証書、ギャランティーカード
アズワン品番65-8302-58
内容量1個