SAMTEC
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント
Samtec acClimate IP68 シールドイーサネットケーブルプラグは、1 m のワイヤを使用しています。動作温度範囲: -40℃ → +75℃ ワイヤサイズ: 24 AWG
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RCEF●コード番号:208-9138
アズワン品番
65-7689-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132728
RCEF-G-01
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください